Eliminador de silicona aérea
Eliminador de silicona en spray
SPRAY ELIMINADOR SILICONAS 600 ML
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Producto con alta potencia limpiadora y un tiempo de evaporación prolongado
Las instrucciones de uso son recomendaciones basadas en las pruebas que hemos realizado y en nuestra experiencia; lleve a cabo sus propias pruebas antes de cada aplicación. Debido a la gran cantidad de aplicaciones, y condiciones de almacenamiento y procesamiento, no asumimos responsabilidad alguna por el resultado de una aplicación específica. En la medida en que nuestro servicio de atención al cliente gratuito proporcione información técnica o actúe como servicio de asesoramiento, dicho servicio no asumirá responsabilidad, salvo cuando el asesoramiento o la información proporcionados se encuentren dentro del ámbito de nuestro servicio especificado y acordado contractualmente, o cuando el asesor haya actuado de forma deliberada. Garantizamos la calidad uniforme de nuestros productos. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a seguir desarrollando los productos.
Hojas de datos(X)
Ideal para limpiar plásticos
Aplicar el desengrasante sobre un paño limpio de residuos. Limpiar la zona siempre arrastrando en el mismo sentido para evitar cargar eléctricamente la superficie. No frotar. Finalmente secar con un paño limpio.
Contenido | 600 ml |
Contenedor | Lata de spray |
Olor/fragancia | Característica |
Farbe | Incoloro |
Base química | Nafta |
Densidad | 0.75 g/cm³ |
Punto intermitente mínimo | 29 °C |
Vida útil desde la producción | 24 mes |